Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2860-10G17 LL 26D | SARGENT

SARGENT | 2860-10G17 LL 26D | 2860-10G17 LL 26D DBL CYL,2-3/4"BS,US26D,ANSI 10L

  • Réf. fabricant 2860-10G17 LL 26D
  • PART #CS423056
: -----
: 2-3/4
: 626
: ANSI
: ASYLUM
: LESS CYL
: LESSFSIC
: LEVER
: LL
: SC1-1/8
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Cylinder Type: LESS FULL SIZE INTERCHANGEABLE CORE
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: INSTITUTION LOCK
Keyway: SARGENT LA
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: SQUARE CORNER 1-1/8 INCH WIDE
Number of Cylinders: DOUBLE CYLINDER
Packaging: BOXED
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: ASYLUM LOCK
Strike Type: ANSI
Throughbolt Pattern: 2-5/8" C.C. 12 AND 6 O'CLOCK
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires