Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2870-11G17 LL 26D | SARGENT

SARGENT | 2870-11G17 LL 26D | 2870-11G17 LL 26D DBL CYL,ANSI,SFIC,DISP CONSTR 11L

  • Réf. fabricant 2870-11G17 LL 26D
  • PART #CS276229
: -----
: 2-3/4
: 626
: ANSI
: ASYLUM
: LESS CYL
: LESSSFIC
: LEVER
: LL
: SC1-1/8
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Cylinder Type: LESS SFIC CORE
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: INSTITUTION LOCK
Keyway: LESS CYLINDER
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: SQUARE CORNER 1-1/8 INCH WIDE
Number of Cylinders: DOUBLE CYLINDER
Packaging: BOXED
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: ASYLUM LOCK
Strike Type: ANSI
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires