Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2870-KP10G77 LL 26D | SARGENT

SARGENT | 2870-KP10G77 LL 26D | 2870-KP10G77 LL 26D SGL CYL100USER,SFIC DISP CONST

  • Réf. fabricant 2870-KP10G77 LL 26D
  • PART #CS198153
Cylinder Type: PREPARED FOR SFIC, LESS CYLINDER
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: STOREROOM
Grade: ANSI GRADE 1
Keyway: PREPARED FOR SFIC
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Other: PUSHBUTTON, CARD OR BIO LOCK
Product Type: CYLINDRICAL PUSHBUTTON LOCK
Sales Category: ELECTRIC BAT OP CYL LOCK
Solenoid Duty: INTERMITTENT DUTY
Voltage: BATTERY
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires