Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2900L8-WH | WIREMOLD

WIREMOLD | 2900L8-WH | Nonmetallic uniduct raceway 2900 8ft. White

  • Réf. fabricant 2900L8-WH
  • PART #419363
Channel: SINGLE
Color: WHITE
Components: BASE
Latching: YES
Length: 8'
Type: NON-METALLIC
Description

Co-extruded design, smooth plastic finish with adhesive backing. Available in 8' [2.44m] lengths, packed 160' [48.8m] per carton.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires