Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
29513 0101000 | BELDEN

BELDEN | 29513 0101000 | Composite - 1000V UL Flexible Motor Supply Cable Composite Cable SH PVC Black

  • Réf. fabricant 29513 0101000
  • PART #2ACD-1003+16-1PR-B
Armor: NO
Composite: YES
Conductor Count: COMPOSITE
Conductor Material: TINNED OR COATED COPPER
Conductor Size: COMPOSITE
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: YES
Insulation Color Code: ICEA METHOD 4 - BLK WITH NBRS
Insulation Material: XLP-CROSS LINKED POLYETHYLENE
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Number of Ground Wires: 1 WIRE
Product Type: VFD
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: BRAID
Screen/Shield: SHIELDED
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 1KV
Description

1 pr.(Signal)-16 AWG stranded (26x30) TC cond., XLPE insul., Beldfoil shield (100% coverage; 3 cond.(VFD) plus 1 ground wire-10 AWG stranded (105x30) TC cond., XLPE insul., Duofoil and TC braid Shield (100% acdrain, PVC jacket.

Spécifications
  • CONDUCTOR: Tinned or Coated Copper
  • INSULATION: Cross-linked Polyethylene (XLP)
  • TEMPERATURE: 90C
  • VOLTAGE: 1 KV
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires