Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
296490 | GENERAL CABLE

GENERAL CABLE | 296490 | 8-1C 37 STR TNC TRANSIT POLYRAD XT 600V 110C GRY

  • Réf. fabricant 296490
  • PART #2XF-0801
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: TINNED OR COATED COPPER
Conductor Size: 8 AWG
Conductor Stranding: 37 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: XLPO-CROSS LINKED POLYOLEFIN
Jacket Color: GRAY(SLATE)
Jacket Material: HYP-HYPALON CSP CHLOROSULPHANATED POLYETHYLENE
Product Type: TRANSIT
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: UL/CSA
Temperature Rating: 125 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires