Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2BRT20 | ERICO

ERICO | 2BRT20 | Threaded Bridle Rings

  • Réf. fabricant 2BRT20
  • PART #139596
Type: BRIDLE RINGS
Caractéristiques
  • Bridle Rings not recommended for high performance cables. See CADDY CABLECAT series.
Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: Electro Zinc Plated
  • Diameter ("): 1 1/4"
  • Screw Diameter ("): #10
  • Screw Length ("): 9/16"
  • Screw Type: Metal
  • Static Load (lb): 50 lb
  • 3:1
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires