Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2C010M124000014 | SHAWFLEX INC

SHAWFLEX INC | 2C010M124000014 | 12-40C TYPE TC UL 600V 90C WET/DRY SUN RES FR-XLPE IEEE 1202 FT4 UL1277

  • Réf. fabricant 2C010M124000014
  • PART #2L-1240-SHELL
Armor: NO
Composite: NO
Conductor Count: 40 CONDUCTOR
Conductor Material: TINNED OR COATED COPPER
Conductor Size: 12 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Color Code: ICEA METHOD 4 - BLK WITH NBRS
Insulation Material: FRXLPO-FLAME RETARDANT CROSS LINKED POLYOLEFIN
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Product Type: TRAY CABLE
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: UNSHIELDED
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires