Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2EB17H230 | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | 2EB17H230 | Rack Mount Fan Tray 6 Fan 230V, Size/Dims: 1.75x19.00x18.75, Material: Steel, Finish: Lt Gray

  • Réf. fabricant 2EB17H230
  • PART #645527
Material: STEEL (MILD)
Description

Fan trays are a versatile solution to cooling card cages and racks. Redundant cooling with optional failure detection makes this air mover the obvious choice for sensitive equipment. Minimal rack space and repositionable fans are suited to today's smal ler enclosures.

Caractéristiques
  • Slim 1.75 in. (44 mm) Panel Height
  • 19-in. rack mountable
  • Field adjustable fan strips to optimize air flow
  • Easy access to fan tray from front and back
  • Simplified installation without the need for side access
  • Support bracket
  • Exhaust Guard
  • 6-inch Powrd AC trays, Terminal block on DC trays
  • Permanently lubricated ball bearing motors
  • 100% functionally tested
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires