Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2FMP28 | ERICO

ERICO | 2FMP28 | Multi-Purpose Clip for Bridle Rings

  • Réf. fabricant 2FMP28
  • PART #022851
Caractéristiques
  • Requires only a hammer to install
  • Accommodates standard 1/4-20 or #10-24 threaded bridle rings, standard drive rings as well as unthreaded bridle rings
  • Supports drive rings or bridle rings from flange
Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: CADDY ARMOUR
  • Flange Thickness (") ~ : 1/2"
  • Flange Thickness (") ~ : 1/8"
  • Wire Size ("): 1/4"
  • #10
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires