Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2WAK2 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | 2WAK2 | 2-way Audio Kit with 15 W RMS Amplifier, Line-level Microphone and 4 in. Wall-mount 70/25 V Speaker

  • Réf. fabricant 2WAK2
  • PART #553111
Spécifications
  • 2-Way Audio Kit
  • PVL15A - Amplifier RMS Power: 15 Watt
  • Amplifier Maximum Power: 30 Watt
  • Speaker Woofer: 4 Inch Polypropylene
  • Speaker Tweeter: 1 Inch Dome
  • Speaker Midrange: 2 Inch Polypropylene
  • Speaker Transformer: 5 Watt, 4 Watt, 2 Watt, 1 Watt And 8 Ohm
  • Includes: PVL15 - Amplifier, DMS3TS - Speaker, CAMMIC - Line Level Microphone, PSW5 - Power Supply For Microphone
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires