Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2XPBC480-103C13DTL6 | GEIST

GEIST | 2XPBC480-103C13DTL6 | Metered Power Strip - 66 in. double wide vertical, dual circuit, 30 amp 208V, 48 outlets (24 C-13 per circuit), two Digital Power Meters, full length swivel mounting bracket and toolless mounting hardware included.

  • Réf. fabricant 2XPBC480-103C13DTL6
  • PART #401440
Number of Outlets: 48
Type: RACK MOUNT PDU
Description

66" double wide vertical, dual circuit, 30 amp 208V, 48 outlets (24 C-13 per circuit), four double pole 20 amp magnetic breakers/switches (12 outlets per circuit breaker), two Digital Power Meters, these meters features a 4-digit display that cycles through 4 critical power measurements (Power Factor, Amps, Volts, and Watts), two 10 power cords (L6-30P), full length swivel mounting bracket and toolless mounting hardware included.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires