Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2XPRC200-103D20TL6 | GEIST

GEIST | 2XPRC200-103D20TL6 | Metered Power Strip - 19 in. 2U horizontal, 30 amp 208V, 20 outlets (10 duplex 20 amp receptacles), Digital Power Meter.

  • Réf. fabricant 2XPRC200-103D20TL6
  • PART #432224
Number of Outlets: 20
Type: RACK MOUNT PDU WITHOUT SURGE PROTECTION
Description

19" 2U horizontal, 30 amp 208V, 20 outlets (10 duplex 20 amp receptacles), two double pole 20 amp magnetic breaker/switches (10 outlets per breaker), Digital Power Meter, this meter features a 4-digit display that cycles through 4 critical power measurements (Power Factor, Amps, Volts, and Watts), 10 power cord (L6-30P), recessed housing.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires