Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2ZPRM128-106C19PS15 | GEIST

GEIST | 2ZPRM128-106C19PS15 | Current Monitoring Power Strip - 19 in. 2U horizontal, 60 amp 3~ 208V, 12 C-19 outlets, Current Monitoring (local & ethernet enabled).

  • Réf. fabricant 2ZPRM128-106C19PS15
  • PART #396473
Number of Outlets: 12
Type: RACK MOUNT PDU
Description

19" 2U horizontal, 60 amp 3~ 208V, 12 C-19 outlets, six double pole 20 amp magnetic breakers/switches (2 outlets per circuit breaker), local and remote current monitoring via digital display and ethernet (RJ45) connection, 10' power cord (IEC 60309 3 pole/4 wire, 60A, pin in sleeve connector, watertight), removable recessed mounting brackets attached.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires