Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
3/12-480 | PENTAIR THERMAL MANAGEMENT

PENTAIR THERMAL MANAGEMENT | 3/12-480 | 12-3C MI CABLE 600V SYSTEM 1850 O.D.480 1/2" GLND 2HR FIRE RATED

  • Réf. fabricant 3/12-480
  • PART #MI-1203-600V
Conductor Count: 3 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 12 AWG
Conductor Stranding: 1 STRAND IN EACH CONDUCTOR (SOLID)
Conductor Type: SOLID
Earth/Ground Wires: NO
Jacket Material: UNJACKETED
Product Type: HIGH TEMP
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: UL
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires