Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
3/C 14S CIC | PENTAIR THERMAL MANAGEMENT

PENTAIR THERMAL MANAGEMENT | 3/C 14S CIC | 14-3C SOL BC MICA TAPE/SIL RUBCTS LS-ZH JKT RED ULC S139 CSA2 HR FIRE RATED FAS

  • Réf. fabricant 3/C 14S CIC
  • PART #PYRO-1403S
Conductor Count: 3 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 14 AWG
Conductor Stranding: 1 STRAND IN EACH CONDUCTOR (SOLID)
Conductor Type: SOLID
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: MICA-TRANSPARENT SILICATE
Jacket Color: RED
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: UL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires