Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
30-001-FG 612 118 | SCHLAGE

SCHLAGE | 30-001-FG 612 118 | 30-001-FG 612 118 1-1/8",SCH L CAM,FG KWY,US10 CYL ONLY: L& N ESCUT

  • Réf. fabricant 30-001-FG 612 118
  • PART #CS304340
Cam: SCHLAGE L
Cylinder Type: MORTISE CYLINDER
Finish: US10 SATIN BRONZE
Key Blank Type: PIN TUMBLER CYLINDER KEYS
Keying: KEYED DIFFERENT
Length - Inches: 1-1/8
Material Type: NICKEL SILVER
Other: NON-KEY ITEMS
Pin Length: 6 PIN OR DISC
Product Type: CYLINDER
Sales Category: MORTISE CYLINDER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires