Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
30-137 612 | SCHLAGE

SCHLAGE | 30-137 612 | 30-137 612 FSIC,MORT W/L CAM,LESS CORE US10

  • Réf. fabricant 30-137 612
  • PART #CS300860
Cam: SCHLAGE L
Cylinder Type: FSIC MORTISE CYLINDER
Finish: US10 SATIN BRONZE
Other: NON-KEY ITEMS
Pin Length: 6 PIN OR DISC
Product Type: CYLINDER ACCESSORIES
Sales Category: CYLINDER SHELL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires