Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
30-428 | IDEAL INDUSTRIES

IDEAL INDUSTRIES | 30-428 | Combination Crimp and Strip Tool

  • Réf. fabricant 30-428
  • PART #336512
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL
Product Type: PLIERS - WIRE CRIMPING
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Caractéristiques
  • Precision ground stripping holes and knife-to-anvil cutting blades
  • Crimps bare and insulated terminals
  • Strips #8 to #20 AWG solid and #10 to #22 AWG stranded wire
  • Cuts unhardened bolts 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, and 10-32, and reforms threads
  • Cushioned comfort-grip handles
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires