Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
30-452 | IDEAL INDUSTRIES

IDEAL INDUSTRIES | 30-452 | Wing-Nut 452 Red, 100/Box

  • Réf. fabricant 30-452
  • PART #210972
Type: TERMINATIONS
Description

IDEAL, Wire Connector, Wing-Nut, Twist-On, Number Of Conductors: 1 to 6, Environmental Conditions: Tough, UL 94V-2 Flame-Retardant Shell Rated At 105 DEG C (221 F), Conductor Range: 18 - 8 AWG, Min 2 - 18, MAX 4-10, Material: Flame-retardant polypropel ene shell, Color: Red, Voltage Rating: 600 V, Model Number: 452, Width: 1-15/64 IN, Height: 15/16 IN, Flammability Rating: UL 94V-2

Caractéristiques
  • Accepts 2 #18 to 4 #10 AWG wire combinations
  • Rated for 600 Volt maximum
  • Contoured wing design for secure grip
  • Live-action, square-wire spring
  • No pre-twisting required
  • UL Listed and CSA Certified
  • Reusable
  • Shell rated for 105 C
  • Flame-retardant shell
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires