Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
30-603 | IDEAL INDUSTRIES

IDEAL INDUSTRIES | 30-603 | OmniSeal Pro Compression Tool

  • Réf. fabricant 30-603
  • PART #305450
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: PLASTIC
Product Type: COMPRESSION TOOL - COAX
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Caractéristiques
  • Connects F-Type, RG11, RCA, and Mini Coax compression connectors on coaxial cable
  • Fast and reliable solution to home theater, CATV, satellite systems and security applications
  • Permanent connection so your connector never comes loose
  • Universal design works with most compression connectors
Infos techniques et normes

both

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires