Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
30-916 | DECA CABLES

DECA CABLES | 30-916 | 20-2C TYPE BLASTING WIRE PARALLEL PVC/PVC YEL JKT 60C 10 MIL 2KG 150M SPL

  • Réf. fabricant 30-916
  • PART #5BW-2002-05-INCO
Conductor Count: 2 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 20 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Color: YELLOW
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Screen/Shield: UNSHIELDED
Temperature Rating: 60 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires