Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
30013-700 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 30013-700 | Block Mounting Bar, Rack Mounted; 19"W; Black

  • Réf. fabricant 30013-700
  • PART #180712
Color: BLACK
Type: MOUNTING RAILS/HARDWARE
Description

For mounting terminal blocks, card files and other equipment on 19" and 25" racks. Angle mounting bars are 1/8" cold-rolled steel.

Caractéristiques
  • Angle mounting bars are 1/8 Inch (3.18 mm) cold-rolled steel
  • Hole patterns are 12-24 tapped on 7/16 Inch (11.113 mm) centers
  • Supports 66/89 blocks; sold individually
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires