Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
30092-701 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 30092-701 | MCS Master Cabling Section; 6"W x 6'H x 7.88"D; Black

  • Réf. fabricant 30092-701
  • PART #262285
Cable Management Type: FINGER DUCT
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

The MCS(TM) Master Cabling Section virtually eliminates the need for horizontal cable managers by providing frequent 1 RMU spacing of the cable guides that aligns precisely with the rack spacing, providing an effortless transition of cable into the MCS.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires