Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
30139-723 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 30139-723 | Universal Horizontal Cable Manager-Single Sided; 23"W x 1.72'H; Black

  • Réf. fabricant 30139-723
  • PART #267509
Cable Management Type: FINGER DUCT
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Provides an attractive and highly functional horizontal pathway for patch cords and multimedia applications using coax, copper and fiber optic cables. Patch cords may also be routed to the back of the rack through the flanged pass-through slot. After routing the cables or cords, simply snap-on the hinged cover for a clean, professional appearance.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires