Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
30163-715 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 30163-715 | CCS Combination Cabling System; 10"W x 8'H x 12.24"D; Black

  • Réf. fabricant 30163-715
  • PART #390121
Cable Management Type: FINGER DUCT
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

The Ultimate Network Patch Environment Cable Manager. The new CCS Combination Cabling Section offers the best of CPI's cabling sections, but with added design features. This new Cabling Section is double-sided with the front side featuring plastic cabl e guides (like those used on the MCS Master Cabling Section) while the back retains the classic Vertical Cabling Section (VCS) design.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires