Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
30200024 | ORTRONICS

ORTRONICS | 30200024 | 900-pair 110 Field Termination Kit with back panel with 110C5s

  • Réf. fabricant 30200024
  • PART #173878
Category: CATEGORY 5E
Color: IVORY
Conn. Block: 5-Pair
Dimensions H x W x D (in.): 59 x 8.5 x 6.25
No. of Pairs Connecting Blocks: 5
Number of Pairs: 900
Pairs Terminated: 900
Pairs: 900
Terminal Block: FT
Terminal Blocks Prod. Code: 110-PA2-900FT
Termination: 110
Type Wiring Blocks: P
Vendor No.: 30200024
Description

900-pair 110 Block Kit with back panel includes nine 100-pair blocks without legs, 900-pair back panel, nine jumper troughs, 180- 110C5 connecting blocks, label designation, and rivets (110-PA2-900 ft).

Caractéristiques
  • Complete kit, 900-pair capacity
  • Terminates using 22-26 AWG solid conductor cable
  • Connecting blocks have color-coded tips that are pointed
  • Supplied field designation strips
  • Supports consolidation point applications
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires