Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
30200095 | ORTRONICS

ORTRONICS | 30200095 | 300-pair 110 Field Termination Block Kit with 110C5s

  • Réf. fabricant 30200095
  • PART #192770
Category: CATEGORY 5E
Color: IVORY
Number of Pairs: 300
Termination: 110
Description

300-pair 110 Field Terminated Block Kit includes 300-pair 110 block with legs, 60-110C5 connecting blocks, and designation (110AA2-300 ft).

Caractéristiques
  • Complete kit, 300-pair capacity
  • Terminates using 22-26 AWG solid conductor cable
  • Connecting blocks have color-coded tips that are pointed
  • Supplied field designation strips
  • Supports consolidation point applications
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires