Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
30200109 | ORTRONICS

ORTRONICS | 30200109 | 110C4 Connecting Blocks, 4-pair, package of ten

  • Réf. fabricant 30200109
  • PART #173822-EA
Category: CATEGORY 5E
Color: IVORY
Number of Pairs: 4
Termination: 110
Description

110C4s are four-pair, color-coded connecting blocks (clips) that are used to terminate 22- 26 AWG solid conductors onto 110 wiring blocks

Caractéristiques
  • Standard five-pair color-coded tips
  • Terminates using 22-26AWG solid conductor cable
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires