Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
30200116 | ORTRONICS

ORTRONICS | 30200116 | 100-pair 110 Field Termination Block Kit with 110C5s

  • Réf. fabricant 30200116
  • PART #192769
Category: CATEGORY 5E
Color: IVORY
Conn. Block: 5-Pair
No. of Pairs Connecting Blocks: 5
Number of Pairs: 100
Pairs Terminated: 100
Pairs: 100
Terminal Blocks Prod. Code: 110AA2-100FT
Termination: 110
Type Wiring Blocks: A
Vendor No.: 30200116
Description

100-pair 110 Field Terminated Block Kit includes 100-pair 110 block with legs, 20-110C5 connecting blocks, and designation (110AA2-100 ft).

Caractéristiques
  • Complete kit, 100-pair capacity
  • Terminates using 22-26 AWG solid conductor cable
  • Connecting blocks have color-coded tips that are pointed
  • Supplied field designation strips
  • Supports consolidation point applications
Spécifications
  • Depth Metric: 8.48mmWidth Metric: 27.20mm
  • Height USA: 3.57 in.Height Metric: 9.06mm
  • Pair Count: 100
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires