Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
30311R | MERSEN

MERSEN | 30311R | 303 Series Class CC midget, open-style fuse block, 1 pole, 30A, 600 volts, screw with double quick connects at both ends

  • Réf. fabricant 30311R
  • PART #559167
Type: FUSES
Description

Mersen midget fuse blocks accommodate all 30 ampere 1-1/2" x 13/32" midget fuses. Class CC fuse blocks accommodate all 30 ampere Class CC fuses. A choice of box, screw, or pressure-plate connectors fit a wide range of stranded or solid copper wire. Ins ula

Spécifications
  • Volts: 600 V AC / DC
  • Amps: 30A Maximum
  • SCCR: 200kA, 10kA (when using quick connect terminal). Temperature/flammability GFPC insulators rated 1250C, 94V-0 flammability
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires