Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
30335 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 30335 | ACC Mains Adapter PB24-S Rugged cast aluminum power box

  • Réf. fabricant 30335 | PB24-S
  • PART #364086
Mounting Type: POLE
Type: POWER SUPPLY
Description

Rugged cast aluminum power box. 220/115 V AC input, 24 V AC output at 96VA, Fused, UL and CE approved. Ethernet Surge protector / PoE. Includes pole mounting clips.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 220/115 V AC input
  • 24 V AC output at 96VA
  • Fused
  • UL and CE approved
  • Ethernet Surge protector / PoE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires