Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
30337 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 30337 | Camera Mount Adapter Plate

  • Réf. fabricant 30337
  • PART #364094
Duty Rating: LIGHT
Environment Type: IN/OUT
Mounting Type: WALL AND CEILING
Type: ADAPTER
Description

Adapter plate for mounting AXIS M32xx series, P3303, P3304, 212 and 216 Network Camera to either a single or double gang electrical box.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires