Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
3045-W | INTERLOGIX

INTERLOGIX | 3045-W | Panic Switch with Terminals, SPST, Surface Mount, Screw Terminals. Single Pole-Single Throw

  • Réf. fabricant 3045-W
  • PART #243157
Amp Rating: 3
Circuit State: DOUBLE THROW (SELECT NO OR NC)
Mounting: SURFACE MOUNT
Product Type: PULL STATION
Sales Category: ELECTRIC SWITCH PART
Switch State: MAINTAINED OR MOMENTARY
Switch Type: SINGLE-POLE, DOUBLE-THROW
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires