Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
304B2 | ERICO

ERICO | 304B2 | Snap-On Nail Plate

  • Réf. fabricant 304B2
  • PART #249471
  • Protects electrical and mechanical installation through studs
  • For wood and metal studs
  • Press-on installation
  • No tools required
  • Breakable tabs permit multiple plates to be ganged together
  • Holes on legs and surface of plate are provided to secure with nail or screw
  • Material: Steel
  • Finish: CADDY ARMOUR
  • A ("): 1 3/8"
  • B ("): 3 1/8"
  • Hole Size ("): 3/16"
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires