Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
306298A | PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS

PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS | 306298A | 350-1C MV-105 UL BC 5KV 115 EP CTS PVC JKT 5KV 133% 8KV 100%

  • Réf. fabricant 306298A
  • PART #3DA-3501-PRYS
Armor: NO
Composite: NO
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 350 KCMIL (AKA MCM)
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: EPR-ETHYLENE PROPYLENE RUBBER
Insulation Thickness: 115 MILS (.115")(133% 5KV AEIC)
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Product Type: EP POWER
Screen/Shield Type: COPPER TAPE
Screen/Shield: SHIELDED
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 5KV
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires