Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
3080E02-0-3U-50-10B | ADAMS RITE MANUFACTURING

ADAMS RITE MANUFACTURING | 3080E02-0-3U-50-10B | 3080E02-0-3U-50-10B TUBULAR LVR,W/CYL HOLE,UNIVKIT24VDC,FAILSECURE,613

  • Réf. fabricant 3080E02-0-3U-50-10B
  • PART #CS434151
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Function: ELECTRIC TRIM LOCKING
Input Voltage: 24 VOLTS DC CONTINUOUS DUTY
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Product Type: EXIT DEVICE TRIM
Sales Category: ELECTRIC EXIT TRIM
Stile Type: NARROW STILE APPLICATION
Trim Design: TUBULAR LEVER WITH RETURN AND ESCUTCHEON
Trim Type: LEVER CLASSROOM OR STOREROOM SELECTABLE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires