Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
3090-02-121 | ADAMS RITE MANUFACTURING

ADAMS RITE MANUFACTURING | 3090-02-121 | 3090-02-121 EFORCE 150,F/AR MS1850/1950 DE

  • Réf. fabricant 3090-02-121
  • PART #CS436426
Cylinder Type: PREPARED FOR MORTISE CYLINDER
Design: CURVED-IN LEVER
Finish: POWDER COAT DARK BRONZE (313)
Function: NARROW STILE MORTISE LATCH
Keyway: LESS CYLINDER
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Product Type: ELECTRIFIED TRIM
Sales Category: ELECTRIC NARROW STILE TRIM
Solenoid Duty: CONTINUOUS DUTY
Voltage: BATTERY
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires