Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
31-202 | AMPHENOL

AMPHENOL | 31-202 | BNC PLUG 50 OHM CLAMP BRAID & SOLDED CENT COND FOR RG58 UG-88C

  • Réf. fabricant 31-202
  • PART #080826
Crimp Tool Anixter No.: Not needed
Crimp Tool Vendor No.: -----
Figure: A
Notes: 50 Ohms
Term Tool Anixter No.: Not needed
Term Tool Vendor No.: -----
Term Type: Solder/clamp
Type: BNC 50 OHM
Vendor: Amphenol
_Type: Solder
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires