Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
31-5800 | AMPHENOL

AMPHENOL | 31-5800 | BNC PLUG 50 OHM CRIMP BRAID & CENT COND FOR RG58PVC & PLENUM (9907& 89907)

  • Réf. fabricant 31-5800
  • PART #160328
Crimp Tool Anixter No.: 140497
Crimp Tool Vendor No.: CTL-1
Die Anixter No.: -----
Die Vendor No.: -----
Figure: A
Notes: 50 ohms
Term Tool Anixter No.: 140497
Term Tool Vendor No.: CTL-1
Term Type: H-C-C
Type: BNC 50 OHM
Vendor No.: 31-5800
Vendor: Amphenol
_Type: Hex crimp
Description

TERM TYPE LEGEND H-C-C = Hex Crimp Center Contact and Braid O-C-C = "O" Crimp Center Contact and Braid H-C = Captive Center Contact and Braid * 10BASE-2 IEEE 802.3

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires