Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
31-70008-1000 | AMPHENOL

AMPHENOL | 31-70008-1000 | RF/Coaxial, BNC straight plug, 75 OHM, crimp, RG59

  • Réf. fabricant 31-70008-1000
  • PART #166928
Die Anixter No.: -----
Die Vendor No.: -----
Figure: A
Notes: 75 Ohms
Term Tool Anixter No.: 166924
Term Tool Vendor No.: CTL-8
Term Type: H-C-C
Type: BNC 75 OHM
Vendor No.: 31-70008-1000
Vendor: Amphenol
Description

TERM TYPE LEGEND H-C-C = Hex Crimp Center Contact and Braid O-C-C = "O" Crimp Center Contact and Braid H-C = Captive Center Contact and Braid * 10BASE-2 IEEE 802.3

Applications

Amphenol RF 3-piece BNC Jacks provide a wide performance range for Commercial, Industrial and Military Grades. The Amphenol RF BNC Jacks accommodate a variety of cable types ranging from standard RG to LMR styles and mate to industry standard BNC plug receptacles. These 3-piece crimp connectors are complimented with simple tooling that allow for quick and reliable termination.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires