Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
31-71008-2000 | AMPHENOL

AMPHENOL | 31-71008-2000 | For RG-59 - Belden 89259, 92259, 89108, 82108, 1506A; RG-62 - Belden 6539Y8

  • Réf. fabricant 31-71008-2000
  • PART #194129
Figure: A
Notes: Nominal 75 Ohms
Notes: Nominal 75 ohms
Term Tool Anixter No.: 140499
Term Tool Vendor No.: CTL-2
Term Type: H-C-C
Type: BNC 75 OHM
Vendor No.: 31-71032
Vendor: Amphenol
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires