Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
31-71064 | AMPHENOL

AMPHENOL | 31-71064 | RG-6 Type serial Digital Coax (Belden 1694A, 1695, 9114, 9248, 89248, 82248)

  • Réf. fabricant 31-71064
  • PART #194118
Figure: A
Notes: Nominal 75 ohms
Term Tool Anixter No.: 140449
Term Tool Vendor No.: CTL-2
Term Type: H-C-C
Type: BNC 75 OHM
Vendor: Amphenol
Description

For broadcast and video applications where matched impedance for higher performance is needed. These connectors are 75 ohm to insure lower signal distortion.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires