Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
310-2-24D-630 | HES

HES | 310-2-24D-630 | 310-2-24D-630 NON FAILSAFE,F/1/2" KEEPER,US3

  • Réf. fabricant 310-2-24D-630 | 18103537
  • PART #CS766071
: 24DC
: 5/8
: 630
: FAILSEC
: Y
ANSI Grade: GRADE 1
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Frame Material: WOOD OR HOLLOW METAL
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Max Latch Length - Inch: MAXIMUM 5/8 INCH THROW
Mounting: FOR CENTERLINE INSTALLATIONS
Product Type: CYLINDRICAL OR MORTISE LOCKS
Pull Strength - Lbs: 1000 - 1500 LBS.
Sales Category: ELECTRIC STRIKE
UL: UL 3-HOUR FIRE AND BURGLARY RESISTANCE
Voltage and Duty CONT: 24 VOLT DC CONTINUOUS DUTY
Voltage and Duty INT: 24 VOLT DC INTERMITTENT DUTY
Warranty: 5 YEAR LIMITED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires