Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
31039 | CETIS INC

CETIS INC | 31039 | TeleMatrix 3100MWB Ash, Single-Line, Corded, Non-Speakerphone With No Guest Service Keys

  • Réf. fabricant 31039
  • PART #400991
Call Waiting: NO
Caller ID: NO
Color: ASH
Data Port: YES
Flash Key: NO
Hold Button: NO
Intercom: NO
Line Size: 1
Message Waiting: YES
Mute Button: NO
Redial: NO
Speaker Phone: NO
Type: SINGLE LINE
Caractéristiques
  • Single-line configuration
  • OneTouch(TM) voice mail retrieval with large, bright red message waiting lamp
  • 0, 5, or 10 guest service keys
  • Mute, Hold, Redial keys
  • Convenient data port
  • Soft key technology
  • Compatible with PABX systems
  • On-hook pre-dialing on memory keys
  • Line-powered
  • 4 step speaker and handset volume control
  • ADA/FCC hearing aid compliant
  • High/low ringer volume switch
  • Full-length custom tailored faceplates
  • Industrial grade construction with matte finish design
  • Non-slip base
  • Available in Ash and Black; custom colors available - minimum quantities apply
  • Desk or wall mountable
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires