Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
3110-6444 | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 3110-6444 | Dorado, Finished Wall Reader, MAGSTRIPE READER, MODEL 644, WHITE, WEATHERPROOF, READ ABA/ANSI/EMPI FORMAT, BARCODE #76413226444

  • Réf. fabricant 3110-6444
  • PART #CS274061
: -----
: 1
: 6X2X1
: MAGSTRIPE
: SURFNS
: WHITE
: WIEGAND
: WTHR PRF
Approx Dims. HWD-Inches: 6" X 2" X 1"
Capacity - Openings: 1
Color: WHITE
Environmental: WEATHERPROOF
Interface: WIEGAND INTERFACE
Mounting: SURFACE MOUNT - NARROW STILE
Product Type: CARD
Read Format: MAGNETIC STRIPE
Sales Category: ELECTRIC READERS AND KEYPAD
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires