Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
3114-2298-SD018 | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 3114-2298-SD018 | Credentials, Cards, DoradoWHITE PHOTO IMAGE WITH 3 TRACK ENCODING, 250 PER BOX

  • Réf. fabricant 3114-2298-SD018
  • PART #574068
Dimensions: 3" X 2" (APPROX.)
Product Type: MAGNETIC STRIPE CARD
Read Format: MAGNETIC STRIPE
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires