Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
31440-700 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 31440-700 | Rack Panel Adapters (Pair); 6.96"H; Black; 23" to 19"; 4 RMU

  • Réf. fabricant 31440-700
  • PART #531753
Cable Management Type: ACCESSORIES
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Filler Panel Rack Units: 4U
Type: INSTALLATION
Description

Allows 19"W equipment to be mounted on 23"W or 25"W racks.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires