Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
3201031-01 | CORNING

CORNING | 3201031-01 | Crimp Tool, ST Compatible/FC/SC, 1.6 mm / 2.0 mm / 3.0 mm

  • Réf. fabricant 3201031-01
  • PART #277181
Fiber Type: CRIMP
Type: FIBER
Spécifications
  • Compatibility: FC/SC/ST Compatible
  • Components: Crimp tools
  • Product Type (FOJP): Accessories
  • Connector Crimp Size: 1.6 mm / 2.0 mm / 3.0 mm
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires