Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
324547-000 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 324547-000 | CLOSURE-BURIED HEAT SHRINK 24" F/900-2400 PR (2.0" MIN CBL OD)

  • Réf. fabricant 324547-000 | XAGA-1650-D2
  • PART #191762
Approx. Cable Range (Pairs): 900-2,400
Encap. Req. (gm): 10,000x
Max. Splice Dia. (in.): 7.10
Min. Cable Diameter (in.): 2.00
Splice Opening (in.): 24
Type: BURIED CLOSURE/SPLICE CASE
Wire Count: MULTI
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires